Beli tang kennedy di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Vde Plier Set (Set Tang Perkakas)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Kennedy Vde Plier Set (Set Tang Perkakas)
    Deskripsi:
    Especially suitable for production line environments where repetitive work is undertaken. Double polished head and joint with induction hardened cutting edges. EN60900:2012 standard for Safe Electrical applications up to 1000V. The benefits of having properly organised tool storage and control include: - The red underlay gives instant recognition of a missing tool and the top layer of foam is durable for industrial use. - Finger cut-outs make tool retrieval very easy. This is extremely efficient as it eliminates the struggle of digging out the tools multiple times. - Rapid tool location for instant use. - Protection of expensive kit. - Prevention of tools sliding around during transit. - Avoids loss or theft of tools. - Easy to see if tools are not replaced. - Safety and peace of mind as tools will not be left within aircraft/vehicles/machinery
    atribut:
    • Set Contents: 160mm Pro-Torq Insulated Combination Pliers 1000V
    • Product Type: Pro-Torq VDE Insulated Plier Set
    • Options: 1/3 Width
  2. TEKIRO Eva Pliers (Tang Set EVA Tray)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    TEKIRO Eva Pliers (Tang Set EVA Tray)
    Deskripsi:
    EVA TANG SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Material : EVA, Chrome Vanadium, dllTekiro Tang Set 4 Pcs EVA terdiri dari :Tang Kominasi 7"Tang Potong 6"Tang Lancip 6"Tang Slip Joint 6"Tang Set ini beralaskan EVA yang tebuat dari gabus solid yang membuat tools anda akan selalu rapih dan selalu terlindungi apabila terjatuh. EVA juga cocok sekali bila ditaruh di dalam Tool Box anda.
    atribut:
    • Material: Eva, Chrome Vanadium
  3. TEKIRO Pliers Set (Tang Set Otomotif)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp389.900

  4. FORZA LADDER Ladder Telescopic Aluminum Folding (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.599.900

    FORZA LADDER Ladder Telescopic Aluminum Folding (Tangga Teleskopik)
    Deskripsi:
    Tangga Teleskopik SIngle / Straight 7 MeterTangga lipat telescopic lurus adalah tangga portable telescopic yang paling ringan dan praktis di kelasnya. Hanya dalam hitungan detik, tangga dapat ditinggikan; dan sebaliknya dalam hitungan detik pula, tangga dapat dilipat/dipendekkan. Praktis dalam pemakaian, mudah ditenteng sebelah tangan, dan dapat disimpan di bagasi mobil yang paling kecil dan sempit sekalipun.Hati-hati dengan kualitas tangga karena menyangkut keselamatan. Produk ini telah bersertifikasi European Union Safety Standard, EN-131 dengan beban maximum 150 kg- lebih dari cukup untuk anda semua.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  5. Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Size (mm): 10
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  6. Kennedy Screwdriver Engineers Set (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Kennedy Screwdriver Engineers Set (Obeng)
    Deskripsi:
    With a traditional fluted design handle. High quality steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. This range offers the widest choice of blade selection and blade length. The high impact plastic handles are acid and oil resistant. A comprehensive selection to meet the demands of modern industry. Set Contents (mm): Flared: 6.3 stubby, 6.3x100, 6.3x150, 9.5x250. Parallel: 3.2x75, 3.2x150. Crosspoint: No.0 x 75, No.1 stubby, No.1 x 75, No.2 stubby, No.2 x 100, No.3 x 150, No.4 x 200.Includes:- Crosspoint No.0 Screwdriver- Crosspoint No.1 Screwdriver (x2)- Crosspoint No.2 Screwdriver (x2)- Crosspoint No.3 Screwdriver- Crosspoint No.4 Screwdriver.- Flared 6.3 Screwdriver (x3)- Flared 9.5 Screwdriver- Parallel 3.2 Screwdriver (x2)
    atribut:
    • Standards Met: DIN ISO 2380/8764
    • Number of Pieces: 12
    • Blade length: 100, 150, 200, 75, Stubby
    • Special Features: Acid and oil resistant handles, Magnetized Tip
    • Tip Type: Crosspoint, Flared, Parallel
    • Blade Material: Steel
    • Applications: Electronics, Engineers
    • Handle Material: High impact plastic
  7. Kennedy Strt Jaw Bi-Material Handle Grip Wrench (Tang Buaya Lurus)
    Mulai

    Rp499.900

    Kennedy Strt Jaw Bi-Material Handle Grip Wrench (Tang Buaya Lurus)
    Deskripsi:
    Rolled chrome vanadium steel bodies, drop-forged hardened steel jaws with corrosion-resistant bright nickel coating. The dual material handle design allows the user to apply the greatest force with the minimum amount of effort. The jaw opening and clamping pressure can be adjusted with the knurled head screw, fitted with wire spring to ensure efficient opening of the jaws. The locking mechanism holds the wrench in place once adjusted, leaving both hands free. > Heavy Duty Construction. > New Comfort Grip. > Locks Securly > Quick Release Lever
    atribut:
    • Handle Type: Comfort Grip
    • Jaw Style: Straight
    • Jaw Width (mm): 10
  8. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  9. Deli Pliers Set (Tang Set)
    Mulai

    Rp199.900

    Deli Pliers Set (Tang Set)
    Deskripsi:
    - 8" Cutting Pliers- 6" Long-nosed Pliers- 6" Diagonal Pliers
    atribut:
    • Color: Black and Yellow
    • Package Type: Double Blister
    • Main Material: Crv + PVC
  10. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  11. CALCULATED INDUSTRIES Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)
    Mulai

    Rp7.999.900

    CALCULATED INDUSTRIES Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)
    Deskripsi:
    These digital measuring wheels withstand outdoor use to take distance readings in surveying, utilities, construction, agricultural, and landscaping applications. Their digital readout displays measurements and allows selecting from various units of measure.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111616
    • Application: Concrete Contractors; Estimators; General Contractors; Landscaping; Paving
    • Batteries Required: Batteries Required (Included)
    • Battery Size (V): 9
    • Brake Type: Button
    • Color: Green
    • Display Capacity: 7
    • Foldable: Foldable
    • Folded Length (inch): 21 1/2
    • Function: Calculates Area
    • Handle Style: Adjustable Handle
    • Length (inch): 40 1/2
    • Measuring Distance (Maximum) (yd): 9999999
    • Measuring Units: Feet; Inches; Meters; Yards
    • Number of Wheels: Single Wheel
    • Overall Height (inch): 21 3/4
    • Overall Width (inch): 14
    • System of Measurement: SAE
    • Tread Material: Plastic
    • Use Location: Outdoor
    • Wheel Circumference (inch): 39 5/16
    • Wheel Diameter (inch): 12 1/2
    • Wheel Rim Material: Plastic
    • Wheel Type: Spoked
  12. Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp409.900

    Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Chrome Finish Sets Manufactured from high strength 'I' beam section chrome vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.
    atribut:
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Thickness: Standard
    • Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
  13. Kennedy Combination Wrench Metric Professional (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    Kennedy Combination Wrench Metric Professional (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Type: Combination Spanner
    • Angle of Open End Offset (°): 15
    • Finish/Coating: Mirror Finish
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size System: Metric
  14. Deli Pliers Sets (Set Tang Perkakas)
    Mulai

    Rp249.900

    Deli Pliers Sets (Set Tang Perkakas)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Specification: 8
    • Ref. No.: REF. EDL2008-3
    • SAP: 100146791
    • Packaged Form: 1:PCS 6:BX1 24:CAR
  15. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  16. MOWILEX Cat Kayu Woodstain 1L
    Mulai

    Rp119.900

    MOWILEX Cat Kayu Woodstain 1L
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Appearance: Gloss
    • Solvent: Water
    • Dilution (%): Brush & fabric: 1st layers: 30, 2nd layers - so on: 10-20. Spray Gun: 1st layers - so on: 30
    • Application Tools: Brush, fabric and spray gun
    • No. of Layers: 3 Layers
    • Paint Recoat Time (hour): 2
    • Spread Rate (m²/L): 17 per layers
  17. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Insulasi 6". Tang potong insulasi merupakan tang potong serba guna yang digunakan untuk memotong kawat, kabel dll. Terbuat dari bahan Crhome Vanadium yang kuat dan tahan karat dengan pelapis handle VDE yang memiliki ketahanan 1000v menjadikannya aman untuk digunakan pada benda kerja yang dialiri listrik.Fungsi : Untuk memotong kabel atau kawat pada komponen kelistrikan.Material : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 21
Daftar Harga tang kennedy Terbaru October 2026
Kennedy Vde Plier Set (Set Tang Perkakas)Rp2.299.900
TEKIRO Eva Pliers (Tang Set EVA Tray)Rp369.900
TEKIRO Pliers Set (Tang Set Otomotif)Rp389.900
FORZA LADDER Ladder Telescopic Aluminum Folding (Tangga Teleskopik)Rp2.599.900
Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Rp1.199.900
Kennedy Screwdriver Engineers Set (Obeng)Rp1.499.900
Kennedy Insulated Screwdriver Dual Grip (Obeng Isolasi)Rp1.099.900
Kennedy Strt Jaw Bi-Material Handle Grip Wrench (Tang Buaya Lurus)Rp499.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp88.900
Deli Pliers Set (Tang Set)Rp199.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)